曜日別特売

オイルノズル

オイルノズル - エーモンオイルノズル - エーモンオイルノズル - エーモンオイルノズル - エーモン
(21件のレビュー)

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。
オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。

用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。対応3、4、18、20L缶対応危険物の類別非危険物内容量1個
注意
ガソリンなどの危険物・熱湯には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434255868806約142
オープン
269
296(税込)
当日出荷
434255958807約290
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: ガロン缶の注ぎ口に使用
サービス業

口のサイズが合わなかったので、ガロン缶のスクリューキャップをくりぬいてノズルを差し込んで使用しました。快適に使えています。

2025-05-14
用途: 重機のエンジンオイル交換

このノズルを、使うと出てくるオイルの量が半分以下になります。
4L入れるのに、20L缶だと腕がしびれてストレスです。
業務用としては、全く使えません。
バイク等のオイル交換用ですね。一度使い廃棄しました。

3が参考にしています
2025-05-28
用途: オイル小分け

オイルの小分けで移そうとしても、全然出てこない
なんのためにエア抜きホースが付いているかも不明で逆にエア抜きホースが
オイルの流れを邪魔している

2が参考にしています
2025-04-30
用途: 20Lペール缶からオイルジョッキに

取付け時に、とにかく固く、私(男)の力でははめ込むことが困難。
この深緑色ではなく、以前の赤色の製品では、もっとしなやかなリングで、
かつしっかりとはまり、漏れがなかった。
この製品のリングは固すぎて、使うのがイヤになります。

対象商品 : 43425595
2024-06-25
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

ペール缶を使用するときは、こぼしがなく便利です。取り付けはしっかりと付けて、確認すること。外れたら大変なことになります

対象商品 : 43425586
2025-04-08
用途: バイクのオイル交換
その他業種

頻繁にオイル交換をするので、とても役立つ商品でした。ありがとうございました。

対象商品 : 43425586
2024-03-05
用途: ペール缶からオイルジョッキへ
教育・研究機関

何回か使うと取り付け口が緩くなってくるので、定期的に交換しています。
可も無く不可も無い商品ですが、あると注ぎやすくとても便利です。

対象商品 : 43425586
2023-10-21
用途: オイルジョッキへの移し替え時
運輸・通信業

この手の商品を何種か使ったことがあるけど、
「カッっん!」
とういクリック感があったのは初めて

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする