簡易土壌酸度計&土壌水分計

簡易土壌酸度計&土壌水分計 - セフティー3簡易土壌酸度計&土壌水分計 - セフティー3簡易土壌酸度計&土壌水分計 - セフティー3
(9件のレビュー)

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。
土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。
土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。
電池不要の簡単に測定できます。

用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで内容量1個
注意
※本製品は特性上、電極棒の先端が尖っていますので、取扱にはご注意ください。※安全のため、衣服のポケットなどに本製品を入れて持ち運ばないでください。※変形、破損、火災の恐れがありますので、火気、蒸気、直射日等の当たる場所でのご使用、保管はおやめください。
※本製品を保管する際は、乳児、幼児の手の届かないところにおいてください。※本製品は防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426505SKS-3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 家庭菜園の土壌の酸度測定
合同会社本間不動産業

説明書にある使用方法を読めば、土が湿った状態であれば測定可能であることがわかり、特に使用上の問題はありませんでした。頻繁に使用するものではないので、バッテリーなしで使えるのは非常に重宝しています。

2025-04-03
用途: 家庭菜園の土壌酸度の測定
合同会社本間不動産業

土壌をしっかりと湿らせた上で使用することで、しっかり測定できるようです。シーズン初めの次期にのみ使用する為、バッテリー不要の仕様に満足しています。

2025-03-29
用途: 土壌の酸度確認作業
合同会社本間不動産業

バッテリー無しで酸度を測定することができ、満足しています。
より正確な計測には土の湿り具合が大事なようで、これに気を付けて測定作業をすれば問題ありませんでした。

2024-10-03
用途: 農業、畑作物の水掛で土中5~10cm深さの湿気状態を測定
建設業・工事業

土中5~10cm深さの湿気状態(水分)がそのままでは分からないので、この水分計を差込めば水分の状態がわかり水掛に役立っています。

対象商品 : 43426505
2022-06-19
用途: 家庭菜園
JA 北海道厚生連医療・福祉・介護関連業

安くてお勧めです
ただスイッチを入れて土に挿すだけで測定できます。

対象商品 : 43426505
2022-03-01
用途: 園芸用
運輸・通信業

古い土を再生するときにPHを測りたくて購入しました。まだ使っていませんがお値段が思っていたよりお安かったので試しに購入。造りはしっかりしていると思います。

1が参考にしています
2021-11-25
用途: 家庭菜園の畑作業
農・林・水産業

野菜作りにおいて畑の土の状態が安い価格で
簡単に測れたのでたすかりました。
メーターの針もとても見やすかったです。
後は野菜の成長が楽しみです。

対象商品 : 43426505
2019-11-27
用途: 土壌改良及び酸度管理に使用している。
農・林・水産業

土に差し込むだけなので簡単に測定できているので便利です。今までは大まかな感覚で土作りをしていたのですが、数値が出るので分りやすい。ただメモリが小さいので見にくいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする