曜日別特売

ステン折込鋸 240MM

ステン折込鋸 240MM - 千吉ステン折込鋸 240MM - 千吉ステン折込鋸 240MM - 千吉

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。
お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。
刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。
作業状況に応じて角度が変更できます。

用途替刃式折込鋸。刃長(mm)240材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂全長(mm)約505切断目安(Φmm)生木:120内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427169SGPS-20
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする