曜日別特売

伸縮式ステン三角ホー

伸縮式ステン三角ホー - 千吉伸縮式ステン三角ホー - 千吉伸縮式ステン三角ホー - 千吉伸縮式ステン三角ホー - 千吉伸縮式ステン三角ホー - 千吉伸縮式ステン三角ホー - 千吉伸縮式ステン三角ホー - 千吉伸縮式ステン三角ホー - 千吉
(1件のレビュー)

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。
ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。
楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。
サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。
軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。

用途土作り・除草作業。全長(mm)最短約1100~最長約1450材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミタイプ伸縮式(ピンタイプ)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434276861400mm
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427686
2021-12-10
用途: 畑作業
その他業種

腰を曲げずに使えるのでとても重宝しています。軽いので本格的な畑起こしは厳しいかと思いますが、1度耕した場所で使用するにはとても使い勝手がとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする