パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3

パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3 - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。

適合サイズA3ローラー数4ホワイト/グレー付属品クリーニングシート質量(kg)4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)75~150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
ローラー数
ウォームアップ時間
ラミネート速度(mm/分)
最大ラミネート厚さ(mm)
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43429059LLMOPA3A3460秒420(50Hz)、490(60Hz)0.6ホワイト/グレー-
34,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
70356959LLMOPA3【ワケあり】A3460秒420(50Hz)、490(60Hz)0.6ホワイト/グレー※理由あり(未使用・パッケージ不良)
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする