アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)
8.1
消費電力(W)
1400
電源
AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×235×121
加熱方式
外部加熱方式
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
1
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)
75~250
内容量
1台
注意
※A3ノビサイズには対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43429077
GLMFS7000L3-D
A3
ブラック
¥
59,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください