曜日別特売

赤シリコーン長尺排気管

赤シリコーン長尺排気管 - コクゴ

耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。

全30種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43434318-1巻(10m)4.5×1210
37,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434327-1本(1m)4.5×151
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434336-1巻(10m)4.5×1510
56,800
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434345-1本(1m)4.5×151
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434354-1巻(10m)4.5×1810
84,570
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434363-1本(1m)4.5×181
9,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434379-1巻(10m)6×1210
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43434388-1本(1m)6×121
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434397-1巻(10m)6×1510
56,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434406-1本(1m)6×151
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434415-1巻(10m)6×1810
76,800
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434424-1本(1m)6×181
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434433-1巻(10m)6×2110
97,400
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434449-1本(1m)6×211
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434458-1巻(10m)7.5×1810
74,200
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43434467-1本(1m)7.5×181
8,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434476-1巻(10m)7.5×2110
92,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434485-1本(1m)7.5×211
10,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
43434494-1巻(10m)9×2110
88,700
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434503-1本(1m)9×211
9,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434519-1巻(10m)9×2410
108,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434528-1本(1m)9×241
11,900
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434537-1巻(10m)12×3010
165,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434546-1本(1m)12×301
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43434555-1巻(10m)15×3610
242,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434564-1本(1m)15×361
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434573-1巻(10m)18×4210
304,700
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434589-1本(1m)18×421
33,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434598-1巻(10m)25×5010
388,400
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43434607-1本(1m)25×501
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする