VEミニチュアバルブエルボ型

VEミニチュアバルブエルボ型 - コクゴ
穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法H(mm)50.5寸法W(mm)30内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(Rc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43442535VE-3-11.63212231/8
16,490
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442544VE-4-12.629.314231/4
14,940
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442553VE-6-1329.414231/8
13,400
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442569VE-6-2329.414251/4
13,400
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442578VE-8-2329.815.87251/4
14,330
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442587VE-8-3329.815.87253/8
14,330
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442596VE-10-2332.719251/4
15,360
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442605VE-10-3332.719253/8
15,360
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442614VE-01-11.63212231/8
16,490
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442648VE-025-2329.815.87251/4
13,900
13,800
15,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442657VE-03-2331.817.46251/4
15,360
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442666VE-03-3331.817.46253/8
15,360
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
43442623VE-02-1329.414231/8
13,400
取扱い終了
返品不可
43442639VE-02-2329.414251/4
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする