ワンタッチカップリング

ワンタッチカップリング - ワモトワンタッチカップリング - ワモトワンタッチカップリング - ワモトワンタッチカップリング - ワモトワンタッチカップリング - ワモトワンタッチカップリング - ワモト

ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。
ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。
材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。
J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。

内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43442675P-21PA42×B17×CPT1/4
470
469
516(税込)
当日出荷
43442684P-31PA49×B23×CPT3/8
500
499
549(税込)
当日出荷
43442709QJ-21PA56×B17×CPT1/4
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
43442727P-22PA36×B17×CPT1/4
470
469
516(税込)
当日出荷
43442736P-32PA45×B24×CPT3/8
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
43442754QJ-22PA53×B17×CPT1/4
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
43442763QJ-32PA67×B27×CPT3/8
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
43442779P-23PA61×B13×C8Φ
470
469
516(税込)
当日出荷
43442788P-33PA70×B21×C10Φ
500
499
549(税込)
当日出荷
43442806QJ-23PA70×B17×C8Φ
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
43442718QJ-31PA67×B23×CPT3/8
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする