コクゴ
ハーフ・ユニオン
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
形状
ハーフ・ユニオン
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43445423
HZ4-02
33
12
4
6
14
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
43445439
HZ6-03
38
14
6
7
15
¥
7,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
43445448
HZ8-03
42
14
8
7
19
¥
7,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
43445457
HZ10-04
51
18
10
8
22
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
43445466
HZ4-01N
28
8
4
6
14
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
43445475
HZ6-01N
31
8
6
7
15
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
43445484
HZ6-02N
35
12
6
7
15
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください