コクゴ
荷掛紐
タイヤチューブに替わる新しい素材です。
EPTを基材としているので、耐候性にも優れています。
用途
トラック荷台等の荷掛用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43446166
-
20
10
2
-
-
EPT基材
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43446175
-
20
30
2
-
-
EPT基材
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43446184
-
25
10
2
-
-
EPT基材
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
43446193
-
25
30
2
-
-
EPT基材
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43446209
-
30
10
2
-
-
EPT基材
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43446218
-
25
30
2
-
-
EPT基材
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください