曜日別特売

PP製2方ボールバルブ

PP製2方ボールバルブ - コクゴ

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。
ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。
1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。
プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。

材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
接続口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43446516IMPB20257×22×404(1/8)4.5
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
43446525IMPB20482×22×406(1/4)7
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43446534IMPB20581×22×408(5/16)9.2
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
43446543IMPB20681×22×409(3/8)10.2
5,600
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
43446559IMPB20880×22×4012(1/2)13.2
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする