曜日別特売

吊下げ型(小型)防振ゴム

吊下げ型(小型)防振ゴム - コクゴ

吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。
2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。
取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。
1.ゴムはA55±5°JISとする。
2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。

寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43449158ES0005
3,330
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする