曜日別特売

PFA被覆Oリング

PFA被覆Oリング - コクゴ
内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43453577P10A9.814.6本体/シリコン、被膜/PFA9.8±0.172.4±0.08
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453613P12.512.317.1本体/シリコン、被膜/PFA12.3±0.192.4±0.08
1,920
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453656P1817.822.6本体/シリコン、被膜/PFA17.8±0.212.4±0.08
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453665P2019.824.6本体/シリコン、被膜/PFA19.8±0.222.4±0.08
2,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453674P2120.825.6本体/シリコン、被膜/PFA20.8±0.232.4±0.08
2,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453683P2221.826.6本体/シリコン、被膜/PFA21.8±0.242.4±0.08
2,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453699P22A21.728.7本体/シリコン、被膜/PFA21.7±0.243.5±0.1
2,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453708P22.422.129.1本体/シリコン、被膜/PFA22.1±0.243.5±0.1
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453717P2423.730.7本体/シリコン、被膜/PFA23.7±0.243.5±0.1
3,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
43453726P2524.731.7本体/シリコン、被膜/PFA24.7±0.253.5±0.1
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453735P25.525.232.2本体/シリコン、被膜/PFA25.2±0.253.5±0.1
4,100
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
43453744P2625.732.7本体/シリコン、被膜/PFA25.7±0.263.5±0.1
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43453753P2827.734.7本体/シリコン、被膜/PFA27.7±0.283.5±0.1
4,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453769P2928.735.7本体/シリコン、被膜/PFA28.7±0.293.5±0.1
3,400
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453778P29.529.236.2本体/シリコン、被膜/PFA29.2±0.293.5±0.1
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453787P3029.736.7本体/シリコン、被膜/PFA29.7±0.293.5±0.1
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
43453796P3130.737.7本体/シリコン、被膜/PFA30.7±0.303.5±0.1
3,650
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453805P31.531.238.2本体/シリコン、被膜/PFA31.2±0.313.5±0.1
3,700
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453814P3231.738.7本体/シリコン、被膜/PFA31.7±0.313.5±0.1
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
43453823P3433.740.7本体/シリコン、被膜/PFA33.7±0.333.5±0.1
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453839P3534.741.7本体/シリコン、被膜/PFA34.7±0.343.5±0.1
4,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43453848P3635.742.7本体/シリコン、被膜/PFA35.7±0.343.5±0.1
4,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453857P3837.744.7本体/シリコン、被膜/PFA37.7±0.373.5±0.1
4,500
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453866P3938.745.7本体/シリコン、被膜/PFA38.7±0.373.5±0.1
4,400
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453875P4039.746.7本体/シリコン、被膜/PFA39.7±0.373.5±0.1
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
43453884P4140.747.7本体/シリコン、被膜/PFA40.7±0.383.5±0.1
4,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453893P4241.748.7本体/シリコン、被膜/PFA41.7±0.393.5±0.1
4,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
43453909P4443.750.7本体/シリコン、被膜/PFA43.7±0.413.5±0.1
4,900
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453918P4544.751.7本体/シリコン、被膜/PFA44.7±0.413.5±0.1
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453927P4645.752.7本体/シリコン、被膜/PFA45.7±0.423.5±0.1
5,150
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453936P4847.754.7本体/シリコン、被膜/PFA47.7±0.443.5±0.1
5,300
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
43453945P5049.756.7本体/シリコン、被膜/PFA49.7±0.453.5±0.1
5,800
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453954P48A47.659本体/シリコン、被膜/PFA47.6±0.445.7±0.13
5,400
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
43453963P50A49.661本体/シリコン、被膜/PFA49.6±0.455.7±0.13
5,800
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453979P5251.663本体/シリコン、被膜/PFA51.6±0.475.7±0.13
6,100
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453988P5352.664本体/シリコン、被膜/PFA52.6±0.485.7±0.13
6,300
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453997P5554.666本体/シリコン、被膜/PFA54.6±0.495.7±0.13
6,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454006P5655.667本体/シリコン、被膜/PFA55.6±0.505.7±0.13
6,700
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454015P5857.669本体/シリコン、被膜/PFA57.6±0.525.7±0.13
6,600
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454024P6059.671本体/シリコン、被膜/PFA59.6±0.535.7±0.13
6,800
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454033P6261.673本体/シリコン、被膜/PFA61.6±0.555.7±0.13
7,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454049P6362.674本体/シリコン、被膜/PFA62.6±0.565.7±0.13
7,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454058P6564.676本体/シリコン、被膜/PFA64.6±0.575.7±0.13
7,400
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454067P6766.678本体/シリコン、被膜/PFA66.6±0.595.7±0.13
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
43454076P7069.681本体/シリコン、被膜/PFA69.6±0.615.7±0.13
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
43454085P7170.682本体/シリコン、被膜/PFA70.6±0.625.7±0.13
8,200
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454094P7574.686本体/シリコン、被膜/PFA74.6±0.655.7±0.13
8,400
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454103P8079.691本体/シリコン、被膜/PFA79.6±0.695.7±0.13
8,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43454119P8584.696本体/シリコン、被膜/PFA84.6±0.735.7±0.13
9,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
43454128P9089.6101本体/シリコン、被膜/PFA89.6±0.775.7±0.13
9,800
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする