曜日別特売

STクリーンマット

STクリーンマット - コクゴ

導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マット。
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。
フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付きを抑えます。

用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。幅(mm)600長さ(m)900積層枚数(シート)40内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
積層枚数(シート)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43478339ST-460090040
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする