シリコーン2液型RTVゴム

シリコーン2液型RTVゴム - コクゴ

シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。

用途電気機器類、一般計器類のポッティング、シーリング仕様主剤+硬化剤赤褐色容量粘度140硬化時間(時間)72危険物の類別非危険物内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493303KE119RTV
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする