コクゴ
ガラステープ
アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。
※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
最高使用圧力
2MPa(20kgf/cm
2
)
最高使用温度(℃)
260
許容PV値(MPa・m/s)
16.5
内容量
1個(30m)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43493626
7036-01
25
30
1.6
260
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493635
7036-02
32
30
1.6
260
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43493644
7036-03
38
30
1.6
260
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493653
7036-04
50
30
1.6
260
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43493669
7036-05
65
30
1.6
260
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493678
7036-06
75
30
1.6
260
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493687
7036-07
100
30
1.6
260
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493696
7036-08
25
30
3
260
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43493705
7036-09
32
30
3
260
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493714
7036-10
38
30
3
260
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493723
7036-11
50
30
3
260
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493739
7036-12
65
30
3
260
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493748
7036-13
75
30
3
260
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43493757
7036-14
100
30
3
260
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください