コクゴ
点滴瓶
(1件のレビュー)
滴下タイプの小型容器です。
用途
美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
材質(本体)
材質(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43495586
NP-35
35
Φ27×80
低密度ポリエチレン
ポリプロピレン
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
43495595
NP-110
110
Φ40×114
高密度ポリエチレン
ポリプロピレン
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43495604
KP-7
8
Φ19×42
低密度ポリエチレン
ポリエチレン
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
22日以内出荷
返品不可
43495638
TP-5
6
Φ20×35
低密度ポリエチレン
ポリエチレン
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
22日以内出荷
返品不可
43495647
TP-10
13
Φ24×48
低密度ポリエチレン
ポリエチレン
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
22日以内出荷
返品不可
43495665
TP-30
35
37×29×73(小判型)
低密度ポリエチレン
ポリエチレン
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43495613
KP-10
12
Φ20×51
低密度ポリエチレン
ポリエチレン
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
43495629
KP-15
15
Φ21×62
低密度ポリエチレン
ポリエチレン
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
43495656
TP-20
25
Φ24×79
低密度ポリエチレン
ポリエチレン
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください