リボンヒーター

リボンヒーター - コクゴ

広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。
電圧調整器または温調器をご使用下さい。
使用温度規規格:Max400℃

電圧(V)100
全114種類を絞り込む
電気容量(W)
幅(mm)
内容量
114種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
電気容量(W)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43496277-1巻(1000mm)100100020
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43496286-1巻(1500mm)100150020
6,320
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
43496295-1巻(2000mm)100200020
8,800
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496304-1巻(2500mm)100250020
10,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496313-1巻(3000mm)100300020
12,060
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
43496329-1巻(1000mm)100100030
6,200
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496338-1巻(1500mm)100150030
7,650
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496347-1巻(2000mm)100200030
10,700
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496356-1巻(2500mm)100250030
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496365-1巻(3000mm)100300030
14,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43496374-1巻(1000mm)100100040
6,580
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496383-1巻(1500mm)100150040
8,300
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496399-1巻(2000mm)100200040
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496408-1巻(2500mm)100250040
13,560
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496417-1巻(3000mm)100300040
14,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496426-1巻(1000mm)100100050
7,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
43496435-1巻(1500mm)100150050
9,600
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496444-1巻(2000mm)100200050
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496453-1巻(2500mm)100250050
14,620
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
43496469-1巻(3000mm)100300050
15,820
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496478-1巻(1000mm)150100020
5,200
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
43496487-1巻(1500mm)150150020
7,150
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496496-1巻(2000mm)150200020
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496505-1巻(2500mm)150250020
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496514-1巻(3000mm)150300020
14,600
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
43496523-1巻(1000mm)150100030
6,300
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496539-1巻(1500mm)150150030
8,500
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496548-1巻(2000mm)150200030
12,300
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496557-1巻(2500mm)150250030
14,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496566-1巻(3000mm)150300030
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496575-1巻(1000mm)150100040
6,850
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496584-1巻(1500mm)150150040
9,600
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496593-1巻(2000mm)150200040
12,300
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
43496609-1巻(2500mm)150250040
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496618-1巻(3000mm)150300040
16,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496627-1巻(1000mm)150100050
7,700
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496636-1巻(1500mm)150150050
11,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496645-1巻(2000mm)150200050
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496654-1巻(2500mm)150250050
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496663-1巻(3000mm)150300050
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496679-1巻(1000mm)200100020
6,050
5,998
6,598(税込)
63日以内出荷
返品不可
43496688-1巻(1500mm)200150020
7,700
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496697-1巻(2000mm)200200020
11,000
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496706-1巻(2500mm)200250020
12,900
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496715-1巻(3000mm)200300020
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496724-1巻(1000mm)200100030
7,120
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496733-1巻(1500mm)200150030
9,060
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
43496749-1巻(2000mm)200200030
12,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496758-1巻(2500mm)200250030
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496767-1巻(3000mm)200300030
15,820
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする