コクゴ
PTFE小型スコップ
柄の部分は丈夫な鉄芯入りのPTFE一体成型品で、グリップが付いて使いやすくなっています。
用途
小型の容器や電気炉、恒温槽等への試料の取り出し、補給、清掃用に最適です。
長さ(mm)
95
幅(mm)
20
厚さ(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43503469
2150-01
570
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43503478
2150-02
720
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください