加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器

加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 - コクゴ

PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計
接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。
一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器
ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減
加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート
安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)
熱伝導率を高めるため底部を平面に加工
両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属
【用途】
換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。
【仕様】
加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1
洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2
使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)
最大容量:4500ml
耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3
空重量:2.1kg
*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。
PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。
*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。
*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。

容量(mL)4500内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43507845550-01
250,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする