コクゴ
ロマンアルトバーナー
台座(Φ80mm)裏面には、転倒しにくいようゴムラバーを取り付けました。焼付け塗装仕上げで、従来のバーナーに比べ操作が簡単です。
パイプ外径(Φmm)
17
先端外径(Φmm)
21
全高(mm)
約160
質量(g)
約700
仕様
コック有り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43508274
No.1A
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43508283
No.2A
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください