コクゴ
ロマンアルトバーナー
A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。
パイプ外径(Φmm)
17
先端外径(Φmm)
28
全高(mm)
約180
質量(g)
約770
仕様
コック有り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43508299
No.1B
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43508308
No.2B
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください