種火付バーナー

種火付バーナー コクゴ 種火付バーナー コクゴ

使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。
種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません。
Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です。

質量(g)約800 全高(mm)約160 台座寸法(mm)Φ80(底にゴムラバー貼付け) 先端外径(Φmm)21 パイプ外径(Φmm)17 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43508317 No.1
26,000
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
43508326 No.2
26,000
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする