クリーンベンチ用種火付バーナー
使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。
このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。
取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
質量(g)約800
全高(mm)約160
パイプ寸法(mm)外径3×20
先端外径(Φmm)21
パイプ外径(Φmm)17
内容量1個
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07