アキレスフラーレ粉ふり

アキレスフラーレ粉ふり - コクゴ

アキレス フラーレ 透明・防炎性粉ふり【特長】
解反性(巻物の剥がれやすさ)・作業性向上優れた防炎性能で実績のあるアキレスフラーレ。
現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。
防炎性能はそのままに、カーテン制作や養生現場での使い勝手が良くなります。
【仕様】
規格:0.3mm厚×1830mm×30m巻
防炎性:消防法施行令第4条の3に適合【ご注意】
防火性能を持っていますが自己消火性であり、火のなかでは燃えます。
透明性は紫外線暴露による劣化や、経時変化で悪くなっていきます。ご使用の状況により早めにお取り替えください。
塩化ビニールは特性上ご使用環境により寸法が変化致します。

形状ビニールカーテン寸法(mm)1×1830内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43516209-
39,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする