ヤマダコーポレーション
メカニカルバッチメーター
希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。
用途
潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター
使用可能液体
不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油
仕様
定量範囲:1~60L
型式
LBM-60M
質量(kg)
1.58
最高使用圧力(MPa)
10
使用温度(℃)
-45~70
桁数
カウンター最大:99.999単位
精度(%)
±3
流量(L/min)
1~30
圧力損失(MPa)
0.2(流量15L/minの時)
材質(接液部)
真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE
接続口
インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
28.9×10×16.08(ノズルなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43608663
-
¥
137,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100