カネ大白木屋
グレージュディープボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43519158
0411-1805
255×50
25
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
43519167
0411-1806
210×50
21
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください