カネ大白木屋
グレーマットビークボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520847
0411-6022
L
160×125×75
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
43520856
0411-6023
S
130×110×60
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください