カネ大白木屋
トーンホワイトスプーム
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520865
0411-6042
S
120×25
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43520874
0411-6041
L
204×40
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください