カネ大白木屋
白アマンド
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522308
0801-6003
小
92×80×25
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
43522317
0801-6004
大
125×100×32
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください