カネ大白木屋 カネ大白木屋の 卓上消耗品 カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器) カネ大白木屋の 卓上備品・テーブルウェア 白磁クリーマー 容量70mL 白磁クリーマー 注文コード 43522387 容量(mL)70 材質磁器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×50 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0801-6008 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43522387 0801-6008 ¥2,000 ¥1,790 ¥1,398 アウトレット ¥1,538 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ドンナム18-8ミルクジャグ TKG 税込¥4,398~ ¥3,998~ エンバランス オンザ ボトル 1000MLクリア ウィルマックス 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ エンバランス オンザ ボトル 1000MLグレー ウィルマックス 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ エンバランス オンザ ボトル 700MLクリア ウィルマックス 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ エンバランス オンザ ボトル 700MLグレー ウィルマックス 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ TKG 18-8保冷ヤクミ入 3ヶ入 TKG 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ TKG 18-8保冷ヤクミ入 4ヶ入長 TKG 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 保冷ヤクミ入用 保冷剤(2ヶ入) TKG 税込¥131 ¥119 バスケットへ 18-8パッキンフック付角キッチンポット(手付)(電解仕上)36cm YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥89,078 ¥80,980 バスケットへ No.340 豆正油入れ エムタカ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ No.491 ミニ正油入れ エムタカ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カスターセット エムタカ 税込¥10,888~ ¥9,898~ 充電式電動ミル コイズミ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 18-8 プレス ヤクミ入 ノーブランド 税込¥769~ ¥699~ 棚に収まる冷水筒1.2L アスベル 税込¥1,318 ¥1,198 マルチトレー 太幸 税込¥7,258~ ¥6,598~ フォルテック卓上ポット1.0Lゴールド 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フォルテック卓上ポット1.5Lゴールド 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアカスター・卓上用調味料入れミルクピッチャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります ミルクピッチャー 醤油・ソース差し シュガーポット 調味料ボトル シュガートング オイルスプレー 塩入れ・コショウ入れ ペッパーミル・ソルトミル 薬味入れ 薬味スプーン・トング 汁次・だし入れ カスターセット カスタートレー ラベルシール シェアする マイページ 最近見た商品