カネ大白木屋
白磁サーモンプレート
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522703
0211-6008
480
208
45
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
43523096
0214-5023
425
183
37
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43523105
0214-3100
550
225
45
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください