カネ大白木屋
白磁trifru(S)
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×105×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522728
0218-6018
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください