カネ大白木屋
ZEN花型小鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×57
寸法(cm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522825
5000-0063
¥240
¥
229
¥252
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください