カネ大白木屋
折り紙角鉢
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×49
寸法(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522929
0211-0255
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください