カネ大白木屋
白磁ディオボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522947
0801-6013
大
105×70
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
43522938
0801-6012
小
72×47
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください