カネ大白木屋
白磁正角フードパン
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523035
0211-0016
310×310×38
31
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
43523026
0211-0015
230×230×38
23
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください