カネ大白木屋
千筋トールボール
リム部分に細かな千筋のレリーフデザインを加工したシリーズです。
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
87×83
寸法(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523324
5000-0211
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください