カネ大白木屋
NBグランマフィン蓋
アルミナを40%配合した、強化ニューボンのシリーズ。
材質
強化ニューボン
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
162×90
寸法(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523586
5000-0410
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください