カネ大白木屋
青海波スープ皿
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
235×36
寸法(cm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524636
1253-0035
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください