カネ大白木屋
ダイアセラム小皿
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4吋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
98×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43525056
0402-0040
¥
470
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください