カネ大白木屋
ダイアセラムスープ皿
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43525169
0402-0038
8吋
200×37
¥
880
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
43525178
0402-0037
9吋
235×45
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください