カネ大白木屋
プラムホワイトメタ丸皿
お求めやすい価格と、シンプルな定番形状が魅力の中国製食器シリーズです。
材質
磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電子レンジ
食器洗浄機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43525914
5050-0001
〇
〇
168×24
17
¥380
¥
349
¥384
(税込)
当日出荷
43525905
5050-0003
-
-
226×30
23
¥580
取扱い終了
43525923
5050-0029
〇
〇
150×23
15
¥400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください