カネ大白木屋
シノワ白磁深皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526429
0402-0633
240×45
24
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
43526438
0402-0634
215×40
22
¥
510
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください