カネ大白木屋
有明黒耀 メタ玉中皿
(1件のレビュー)
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526474
0402-1233
7.5吋
190×25
¥550
¥
489
¥538
(税込)
当日出荷
43526483
0402-1234
6.5吋
163×22
¥420
¥
379
¥417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください