カネ大白木屋
有明黒耀 メタ玉ボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
6.5吋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
162×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526517
0402-1237
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください