カネ大白木屋
有明黒耀 メタ玉深皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
5.5吋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526526
0402-1238
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください