カネ大白木屋
フュージョンホワイトボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527077
0410-0106
155×75
15
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
43527086
0410-0105
130×58
13
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください