カネ大白木屋
カヌーボール
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×62×83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527305
0410-0155
ホワイト
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
43527314
0410-0156
ブラック
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください